曜日別特売
A30PD11BJ Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PD11シリーズ マルヤス電業 86374726

A30PD11BJ Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PD11シリーズ マルヤス電業 86374726
A30PD11BJ Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PD11シリーズ マルヤス電業 86374726

Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PD11シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65注文コード86374726品番A30PD11BJ
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする