曜日別特売
HR50 ハンガーラック壁掛型 大阪製罐 86376412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンガーラック壁掛型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)6
内容量1台注文コード86376412品番HR50
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

壁面を有効利用、仕事を効率的に行う為に最適なフックをお選び下さい。
下にはちょっとした小物が乗るようになっています。
壁面にフック(2カ所)で取付けて下さい。

用途
現場の見える化をサポート
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)928×80×545均等耐荷重(kg/台)10設置方式壁掛けタイプ片面付属品タッピングネジ・プラグアンカー各2個トラスコ品番809-2651材質スチール幅(mm)928質量(kg)6高さ(mm)545奥行(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする