曜日別特売
PC587 ポケットケース 大阪製罐 86376735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台引出し数【引出し組合せ(PD25)】12個注文コード86376735品番PC587
参考基準価格(税別)¥152,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

カウンターボードを取付けることができます。
各引出しに仕切板2枚付です。
引出しは、はずして持ち運びできます。

質量(kg)45トラスコ品番136-2631引出し数【引出し組合せ(PD25)】12個付属品各引出しに仕切板2枚付です。高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)435間口(mm)533外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×435×880引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする