曜日別特売
A30PF42B Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A30PFシリーズ マルヤス電業 86377036

A30PF42B Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A30PFシリーズ マルヤス電業 86377036
A30PF42B Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A30PFシリーズ マルヤス電業 86377036

Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A30PFシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:4a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65注文コード86377036品番A30PF42B
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:4a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4712-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする