曜日別特売
N-16/ナチュラル サランスクリーン平織 tantore 86378478

サランスクリーン平織

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
サイズ幅1050mm×長さ1m
アズワン品番64-4307-62
内容量1枚注文コード86378478品番N-16/ナチュラル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

高い難燃性
耐薬品性に優れる

サイズ
幅1050mm×長さ1m
線径(Φmm)
0.39
アズワン品番
64-4307-62
開口率(%)
0.573
目開き(mm)
1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする