曜日別特売
- サランスクリーン平織 黒色 幅920mm×長さ1m tantore 86378523

サランスクリーン平織 黒色 幅920mm×長さ1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-4307-67
内容量1枚注文コード86378523品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高い難燃性
耐薬品性に優れる

サイズ幅920mm×長さ1m線径(Φmm)0.24アズワン品番64-4307-67開口率(%)0.595目開き(mm)0.82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする