曜日別特売
600SG ロッカーS 両開 棚板1枚 大阪製罐 86378661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカーS 両開 棚板1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード86378661品番600SG
参考基準価格(税別)¥93,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様完成品・鍵付トラスコ品番136-5718幅(mm)811質量(kg)30グレー高さ(mm)681材質(本体)スチール奥行(mm)557棚板数(枚)1均等耐荷重(kg)100材質(扉)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする