曜日別特売
- ナイロンメッシュ tantore 86378724

ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚アズワン品番64-4308-22サイズ幅1080mm×長さ1m注文コード86378724品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径:30μmサイズ幅1080mm×長さ1mアズワン品番64-4308-22開口率(%)0.43目開き(μm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする