エスコ
検電器チェッカー EA707DXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86379337
品番
EA707DX-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:長谷川電機工業●型番:HLA-1A●電源:単4電池×4個(付属)●出力電圧:H端子/AC400V L端子/AC100V●出力周波数:55Hz(±10Hz)●短絡電流:0.5mA以下●サイズ:65×40×120mm(突起部除く)●重量:430g●電池寿命:累計使用時間/約1時間●使用温度範囲:-10~+50℃
アズワン品番
67-4724-40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86379337
EA707DX-3A
10233755
HLA-1A
検電器チェッカー
長谷川電機工業
1個
¥
50,980
税込
¥56,078
注文コードが変更になりました