曜日別特売
DX401 重量キャビネット 大阪製罐 86380707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台引出し数4引出し組合せ【引出しの組合せDX100】4注文コード86380707品番DX401
参考基準価格(税別)¥199,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様オールロック機構、ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストロークトラスコ品番136-1002セット内容引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚質量(kg)81若草(グリーン)高さ(mm)481奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200引出し数4表面処理粉体塗装最大積載量(kg)500引出し組合せ【引出しの組合せDX100】4色(本体)若草(グリーン)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×481開閉ストローク(mm)500(100%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする