曜日別特売
HC10-T 2.2kW 200V AC200V 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム 86384534

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台コイル定格電圧(V)AC200適合モータ容量(400~440V)(kW)-補助接点標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b注文コード86384534品番HC10-T 2.2kW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式補助接点標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b適合モータ容量(400~440V)(kW)-操作コイル定格電圧(V)AC200サーマルリレー整定範囲(A)7~10機械的耐久性1500万回電気的耐久性250万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)種別標準形(HCシリーズ)コイル定格電圧(V)AC200接点シングル接点フレーム概略の定格電流値:10A装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構定格使用電流(A)200~220V:13、380~440V:12、500~550V:12(AC-3)容量(VA)コイル:70(動作前)、9(動作後)損失(W)コイル:2.3開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19開放熱電流(A)25適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする