動作方式非可逆式補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b適合モータ容量(400~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15操作コイル定格電圧(V)AC100サーマルリレー整定範囲(A)22~32機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-40)種別標準形(HCシリーズ)コイル定格電圧(V)AC100接点ツイン接点フレーム概略の定格電流値:35A装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構定格使用電流(A)200~220V:32、380~440V:32、500~550V:28(AC-3)容量(VA)コイル:90(動作前)、9(動作後)損失(W)コイル:2.7開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19開放熱電流(A)55適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)