曜日別特売
HC55-T 7.5kW 200V AC100V 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム 86384744

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台コイル定格電圧(V)AC100適合モータ容量(400~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b注文コード86384744品番HC55-T 7.5kW 200V AC100V
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式補助接点標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4b適合モータ容量(400~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15操作コイル定格電圧(V)AC100サーマルリレー整定範囲(A)24~36機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー標準装備種別標準形(HCシリーズ)コイル定格電圧(V)AC100接点ツイン接点フレーム概略の定格電流値:55A装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構定格使用電流(A)200~220V:55、380~440V:50、500~550V:43(AC-3)容量(VA)コイル:140(動作前)、13(動作後)損失(W)コイル:2.8開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19開放熱電流(A)100適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする