日立産機システム
標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
補助接点
1a
注文コード
86385593
品番
HC10-G DC220V
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
操作コイル定格電圧・補助接点・定格使用電流
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)13/(380~440V)12/(500~550V)12、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)25/(380~440V)25
補助接点
1a
操作コイル定格電圧(V)
DC220
機械的耐久性
1500万回
電気的耐久性
250万回(AC-3級)
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
別売(FPC-18)