※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
立作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
86385783
品番
NBW187BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥231,100
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
950
質量(kg)
79
材質(天板)
木
材質(本体)
スチール
仕様
組立式・【引出し組合せ(SDB3)】1個付
トラスコ品番
134-3614
構造
プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900