曜日別特売
HC55-G DC220V 標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム 86385803

標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台補助接点2a2b注文コード86385803品番HC55-G DC220V
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大22適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大22定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)55/(380~440V)50/(500~550V)43、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)/(380~440V)補助接点2a2b操作コイル定格電圧(V)DC220機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする