仕様●定格圧力:100kPa●圧力の種類:ゲージ圧●過大圧力:定格圧力の200%●ケーブル長:2m●接液部材質●▼ダイアフラム:SUS316L●▼圧力ポート部:SUS316L●▼Oリング:フッ素ゴム(標準)●封入液:シリコーンオイル●適用媒体:気体および液体(接液部材質を害さない物)●電源:12~28VDC●出力:1~5VDC●消費電流:6mA以下●負荷抵抗:1kΩ以上●応答性:5msec 以下●精度:±0.5%F.S.以下●温度特性:±0.05%F.S.以下(0~60℃)●補償温度範囲:0~60℃●使用温度範囲:-10~80℃(氷結しない事)●使用湿度範囲:35~85%RH(結露しないこと)●圧力接続口:G3/8●ケーブル Φ6ビニール:500mm/2000mm(標準) シールド+大気開放パイプ●構造:IP65●絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC●耐電圧:500VAC 1分●耐震性:98.1/s2 2時間(XYZ方向)●質量:約150g●取付姿勢の影響:+0.1%F.S.●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。●※ケーブル長を変更の場合は別途お問い合わせ下さい。※Oリング変更の場合は別途お問い合わせください。アズワン品番67-4745-45