ZLV-20KP-02 圧力センサ 1~5VDC ZLVシリーズ センシズ 86390607

ZLV-20KP-02 圧力センサ 1~5VDC ZLVシリーズ センシズ 86390607
ZLV-20KP-02 圧力センサ 1~5VDC ZLVシリーズ センシズ 86390607

圧力センサ 1~5VDC ZLVシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●定格圧力:20kPa●圧力の種類:ゲージ圧●過大圧力:定格圧力の200%●ケーブル長:2m●接液部材質●▼ダイアフラム:チタン●▼圧力ポート部:チタン●封入液:シリコーンオイル●適用媒体:気体および液体(接液部材質を害さない物)●電源:12~28VDC●出力:1~5VDC●消費電流:6mA以下●負荷抵抗:1kΩ以上●応答性:5msec 以下●精度:±0.5%F.S.以下●温度特性:±0.05%F.S.以下(0~60℃)●補償温度範囲:0~60℃●使用温度範囲:-20~80℃(氷結しない事)●測定媒体温度:-20~100℃(氷結しない事)●使用湿度範囲:35~85%RH(結露しないこと)●圧力接続口:R1/4●ケーブル Φ6ビニール:500mm/2000mm(標準) シールド+大気開放パイプ●構造:IP65●絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC●耐電圧:500VAC 1分 耐震性:98.1/s2 2時間(XYZ方向)●質量:約140g●取付姿勢の影響:+0.5%F.S.●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。●※ケーブル長を変更の場合は別途お問い合わせ下さい。注文コード86390607品番ZLV-20KP-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

接液部の材質は全てチタン製で耐食性に優れている、接液部にOリングを使用しない溶接構造のゲージ圧センサ、海水、ガス、薬液など広範囲の圧力媒体に対応、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号

仕様●定格圧力:20kPa●圧力の種類:ゲージ圧●過大圧力:定格圧力の200%●ケーブル長:2m●接液部材質●▼ダイアフラム:チタン●▼圧力ポート部:チタン●封入液:シリコーンオイル●適用媒体:気体および液体(接液部材質を害さない物)●電源:12~28VDC●出力:1~5VDC●消費電流:6mA以下●負荷抵抗:1kΩ以上●応答性:5msec 以下●精度:±0.5%F.S.以下●温度特性:±0.05%F.S.以下(0~60℃)●補償温度範囲:0~60℃●使用温度範囲:-20~80℃(氷結しない事)●測定媒体温度:-20~100℃(氷結しない事)●使用湿度範囲:35~85%RH(結露しないこと)●圧力接続口:R1/4●ケーブル Φ6ビニール:500mm/2000mm(標準) シールド+大気開放パイプ●構造:IP65●絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC●耐電圧:500VAC 1分 耐震性:98.1/s2 2時間(XYZ方向)●質量:約140g●取付姿勢の影響:+0.5%F.S.●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。●※ケーブル長を変更の場合は別途お問い合わせ下さい。アズワン品番67-4745-65
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする