曜日別特売

チップ GCMN 5個入 GCMNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5個)注文コード86392829品番GCMN5004-ML1 AC5025S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,750

抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
GNDXL型用インサート。溝入れ・横送り用(1コーナー)。

仕様●刃幅(mm):5●公差(mm):±0.03●コーナー半径(mm):0.4●全長(mm):26.4●厚さ(mm):4.1●Fig:1●材質:AC5025Sアズワン品番67-4757-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする