住友電工ハードメタル
チップ GCMN 5個入 GCMNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
注文コード
86392838
品番
GCMN6002-GF1 AC5015S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
GNDXL型用インサート。溝入れ・突切り用(1コーナー)。
仕様
●刃幅(mm):6●公差(mm):±0.03●コーナー半径(mm):0.2●全長(mm):26.4●厚さ(mm):4.5●Fig:1●材質:AC5015S
アズワン品番
67-4757-65