A5052-12-200-25 アルミ板 A5052 A5052-12シリーズ ハイロジック 86398334

A5052-12-200-25 アルミ板 A5052 A5052-12シリーズ ハイロジック 86398334
A5052-12-200-25 アルミ板 A5052 A5052-12シリーズ ハイロジック 86398334
A5052-12-200-25 アルミ板 A5052 A5052-12シリーズ ハイロジック 86398334

アルミ板 A5052 A5052-12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード86398334品番A5052-12-200-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,840

中程度の強度を持った代表的なアルミニウム合金で、耐食性、成形性及び溶接性が良い。、補修やDIYなどに適した金属素材です。

仕様●サイズ:200mm×250mm、厚み/12mm●材質:アルミアズワン品番67-4770-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする