HHGS-303W 天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業 86401928

HHGS-303W 天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業 86401928
HHGS-303W 天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ) ナカ工業 86401928

天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台規格寸法(mm)303×303ホワイト(電着塗装)仕様標準仕様(係止スライド)注文コード86401928品番HHGS-303W
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。

用途室内用天井点検口規格寸法(mm)303×303材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具ホワイト(電着塗装)寸法(mm)内枠仕上材/280×280、内枠下地材/280×280天井施工開口寸法(mm)304×304仕様標準仕様(係止スライド)
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする