曜日別特売
NHEⅡ-600APOK 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ ナカ工業 86402253

床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台開口寸法(mm)573×573注文コード86402253品番NHEⅡ-600APOK
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途室内用床点検口開口寸法(mm)573×573材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手落とし込み式、鍵付寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/587×587仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付
取扱説明書:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする