ナカ工業
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ APOタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1台
開口寸法(mm)
573×573
注文コード
86402278
品番
NHEⅡ-600AGOK
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内用床点検口
開口寸法(mm)
573×573
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
取手
落とし込み式、鍵付
寸法(mm)
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/587×587
仕様
蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付
取扱説明書:
(0.18MB)