NHF-600SGI 床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ ナカ工業 86402409

床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
開口寸法(mm)564×564
内容量1台注文コード86402409品番NHF-600SGI
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
用途室内用床点検口開口寸法(mm)564×564取手インサート式 治具寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/587×587仕様磁器タイル仕上用
取扱説明書:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする