曜日別特売
547AT アクリル板 透明 5×400mm ハイロジック 86406034

547AT アクリル板 透明 5×400mm ハイロジック 86406034
547AT アクリル板 透明 5×400mm ハイロジック 86406034

アクリル板 透明 5×400mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード86406034品番547AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,960

優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。

仕様●素材:アクリル板●カラー:透明●厚さ:5mm●サイズ:400×700mmアズワン品番67-4785-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする