YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164

YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164
YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 86406164

ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質本体:ABS樹脂・POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304注文コード86406164品番YA-NBS5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工具不要で簡単取り付け
ウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド
見た目に美しいクロムメッキコーティング
手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付
散水板穴数239個で浴び心地抜群
節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能
各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き

用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製材質本体:ABS樹脂・POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304流量(L/min)8~12(適合)質量(g)202サイズ(cm)幅6.3×奥行7×高さ23.5止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
注意
※バランス釜にはご使用いただけません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする