曜日別特売
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575

 

TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575
TWS-K(WH) 抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 YAMAZEN(山善) 86406575

抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード86406575品番TWS-K(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

たっぷりボリュームの洗えて清潔な掛け布団。
防ダニ・抗菌防臭機能わた マイティトップ( R )II ECO使用。
ふっくらでムレにくい中空構造繊維。
ご家庭で手洗いOK 。
肌触り滑らかなピーチスキン生地。
収納袋付き。

用途掛ふとんとして寸法(縦×横)(cm)210×150質量(kg)3付属品収納袋ホワイトサイズシングル機能抗ウィルス・抗菌
注意
※洗濯可能ですが家庭用洗濯機では入りきらないため、クリーニング店やコインランドリー推奨です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする