用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.5×41×69~89質量(kg)5材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)高さ(cm)【スラックスバー】最小57(棚上からハンガー上まで)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)405×300耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約30-40分色ホワイト(ツヤなし)仕様【ハンガー数】10収納本数(本)10