曜日別特売
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126

 

CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126
CFM-7075(S) 傷防止 冷蔵庫マット YAMAZEN(山善) 86407126

傷防止 冷蔵庫マット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード86407126品番CFM-7075(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。
PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。
ハサミでカット可能。
汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。

用途
床やフローリングの傷防止に
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×75×0.2質量(kg)1.3材質PVC
注意
※耐熱温度(-10℃~80℃)の範囲内でご使用ください。
※床の材質や上に載るものの形状などによって効果に差は生じ、完全に傷や凹みを回避するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 冷蔵庫の下敷き
医療・福祉・介護関連業

冷蔵庫の買い替えに伴い、下敷きに利用している。
今まで敷いていなかったので、何となく気になっていた。
今後はキズや後もつかないと思われる。
耐久性は、これからである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする