曜日別特売
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144

DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144
DCFM-1316(S)(BK) 床保護マット YAMAZEN(山善) 86407144

床保護マット

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1枚注文コード86407144品番DCFM-1316(S)(BK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。

用途保護マットとして寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)130×160×0.2質量(kg)3.8材質PVC形状マット
注意
※ロール梱包・材質のため、開封直後は固く丸まっておりますので、重しなどを置いて平らにして下さい。
※それでも巻き癖が解消されない場合は、遠目よりドライヤーを当てることで解消可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 事務作業をするデスクの下に敷く。

フローリングの床材の保護に役立つ。
敷く際に、梱包時の巻き癖で拡げるのがやや大変でしたが、
二日程でなじんできました。
適度な厚みで、今のところ反ることもなく満足しています。

対象商品 : 86407135
2023-05-17
用途: 椅子のキャスターの保護の為

和室の畳が椅子のキャスターで傷んできたので購入しました。思った以上にとてもいいです。表面はキャスターで少しくぼみますが、畳は全く凹んでいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする