ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027

ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027
ESTC-RBL-GY 収納ボックス 東洋ケース 86408027

収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1個注文コード86408027品番ESTC-RBL-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルな収納ボックス。ホコリや入れすぎを防ぐフタ付き。ダブルファスナーでラクラク開閉。
高いところのボックスも取り出しやすいタテ型取っ手。軽くて持ち運びもラクラク。箱の内側も樹脂コーティングされて汚れ防止。
積み重ねもできるしっかり構造。折りたたみ式で、使わないときは薄く収納可能。

用途収納・インナーボックスとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)47×33×27質量(kg)1.25材質本体:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、芯材:厚紙サイズLグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする