6NPF-SUS 両路開放型プラグ SUS304製 ニューマシン 86409227

両路開放型プラグ SUS304製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質・シール材:SUS304製●バルブ構造:両路開放型●タイプ:プラグ●サイズ:Rc3/4(内ネジ)注文コード86409227品番6NPF-SUS
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。サンカ。圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)の配管に適しています。

仕様●材質・シール材:SUS304製●バルブ構造:両路開放型●タイプ:プラグ●サイズ:Rc3/4(内ネジ)アズワン品番67-4812-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする