アズワン
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
67-4812-62
67-4812-53
67-4812-59
67-4812-60
67-4812-55
67-4812-57
67-4812-54
67-4812-63
67-4812-52
67-4812-58
67-4812-50
67-4812-51
67-4812-62
67-4812-64
67-4812-56
67-4812-61
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86409489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
仕様
●内径×内高 :Φ200×40mm●容器材質:PVC(ポリ塩化ビニール)●網材質:ポリエステル●メッシュ:140●目開き(μm):95●開口率(%):27
アズワン品番
67-4812-62