5160-BLUE バッグインバッグ FLATTY SHEER S キングジム 86409875

バッグインバッグ FLATTY SHEER S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-4813-80注文コード86409875品番5160-BLUE
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい、大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい、コシのある芯材で型崩れしにくい、程よい透け感で中身が見えやすい
イヤホン、鍵、カード類などの細かい小物の整理に。

仕様●外形寸法:約130(H)×135(W)×20(D)mm●質量:約32g●材質:PVCアズワン品番67-4813-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする