曜日別特売
8614-R リアーファイル カキコ ジャバラタイプ 24ポケット キングジム 86410268

リアーファイル カキコ ジャバラタイプ 24ポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード86410268品番8614-R
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ジャバラポケットで一覧性抜群!、普通のクリアーファイルのようにも使える、ファイルに入れたままカキコめる、複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。、A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。
ジャバラポケットで一覧性抜群。

仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:24ポケット(片面12ポケット)●表紙の材質:カラーPPアズワン品番67-4814-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする