MG1222-100 MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ CHINO(チノー) 86411659

MG1222-100 MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ CHINO(チノー) 86411659
MG1222-100 MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ CHINO(チノー) 86411659
MG1222-100 MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ CHINO(チノー) 86411659
MG1222-100 MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ CHINO(チノー) 86411659
MG1222-100 MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ CHINO(チノー) 86411659
MG1222-100 MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ CHINO(チノー) 86411659

MG1200series 検知部分離形酸素計 MG1222シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番67-4914-67
内容量1個注文コード86411659品番MG1222-100
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。

仕様●検知素子取付位置:分離●分離検知部ケープル長さ:2m●伝送信号出力:DC4~20mA(負荷抵抗 最大400Ω)●警報設定●▼酸欠計モードType II●▼酸欠計モードType Iに対し●▼下限値のみ18~21%の範囲で指定可●表示レンジ:0.0~25.0%O2固定●伝送出カレンジ:0.0~25.0%O2に対応して出力●*表示レンジ、伝送出カレンジの組合わせ可能形式は00、11、20、22ただし瞥報設定が酸欠計モードの場合は00のみ指定可●▼濠度計モードType Iで表示レンジ1の場合警報初期値は下限0.00%、上限2.50%●測定原理:ジルコニア固体電解質方式●採気方式:自然拡散式●応答時間:90%応答 20秒以内●酸素検知素子位置:本体に結線し分離されたネジ込み形の専用ホルダ内に固定●測定値表示:3桁 黄緑色LEDによるデジタル表示●測定範囲(分解能):0.0~25.0(0.1)%O2●精度定格:±0.5%O2±1digit(酸素と窒素からなる乾燥気体中において)●伝送方法:0.0~25.0の測定表示に対し出力●警報機能:測定値警報…●▼警報設定コード:酸欠計モード●▼下限警報値:18~21%内で指定●▼上限警報値:26%固定●▼リレー出力有/無:有●▼ブザー吹鳴有/無:有●▼ランプ点灯有/無:有●▼出力保持有/無:有●▼検知素子異常警報:酸素検知素子へのヒータ電流異常時、測定値警報の内容にかかわらずリレー出力ON、ブザー吹鳴、ランプ点灯●▼停電警報:本器への供給電源がOFFになった時、またはヒューズ断線時リレー出力ON●▼警報リレー出力:出力回路数(2)、検知部分離形の場合は出力回路数(1)、出力容量(抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A/誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A)●ウォーミングアップ時間:約5分●▼注)ウォーミングアップ中は警報信号、伝送信号は出力されません。●使用温度範囲:0~60℃●使用湿度範囲:80%rh以下●電源:100V AC±10% 50/60Hz●消費電力:約8VA●質量:本体/約500g、分離センサ/約500g●取付方法:壁またはスイッチボックス取付●ISO 14001認証 JQA-EM2414●ISO 9001認証 JQA-0656●外形寸法(センサケーブル部除く)アズワン品番67-4914-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする