曜日別特売
GA-FK127 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412175

 

GA-FK127 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412175
GA-FK127 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412175
GA-FK127 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412175
GA-FK127 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412175
GA-FK127 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412175

これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.3
内容量1個注文コード86412175品番GA-FK127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.3ホワイト取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86412193
2026-01-31
用途: 浴室のシャワー
金融・保険業

1ヶ月で壊れました。
ヘッド取付部の金具との接着部が半分くらい外れて水漏れ。外れた所を見ると、凄く浅くてこれでは直ぐ外れるなという仕様でした。
アロンアルファで接着し直して1ヶ月くらいは何とか保ちましたが、また同じ水漏れを起こし、KVKの正規品を買う事にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする