曜日別特売
GA-FK133 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412236

 

GA-FK133 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412236
GA-FK133 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412236
GA-FK133 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412236
GA-FK133 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412236
GA-FK133 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412236

これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.5
内容量1個注文コード86412236品番GA-FK133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.5シルバー取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする