阿部商会
抗菌クリーンセット2(ハンドル・シフト) 各50枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50組)
注文コード
86415054
品番
CK-031
在庫数量:残り11点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
2,698
バスケットに入れる
お客様のご要望で誕生しました!
お客様が手で触れる部分を清潔に保つアイテム2種を一箱にまとめた、お買い求めやすい抗菌ハンドルカバー&抗菌シフトカバーのセットです。
セット内容
抗菌ハンドルカバー、抗菌シフトカバー
厚さ(mm)
ハンドルカバー厚さ 0.035 シフトカバー厚さ 0.04
寸法(mm)
抗菌ハンドルカバー:100×600、Φ380、抗菌シフトカバー:170×125