曜日別特売
- 水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン 86415989

- 水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン 86415989
- 水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン 86415989
- 水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン 86415989
- 水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン 86415989
- 水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン 86415989
- 水性多用途ペイント マットカラー アサヒペン 86415989

水性多用途ペイント マットカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ショコラ
内容量1本(55mL)注文コード86415989品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)に混ぜることでお好みの色調に仕上げることが可能です。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい)水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。

用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品。屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。室内カベ。(カベ紙・ビニールカベ紙)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(他のプラスチック面には適しません)主な用途木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などショコラ使用場所屋内/屋外容量(mL)55危険物の類別非危険物つやツヤ消し
注意
※化粧合板、床面、テーブルの天面、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする