曜日別特売
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140

10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140
10-4-430-56 洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ ストロング 86419140

洗える リネンライクのチャールストンスリッパ Mサイズ 3足セット 10-4-430シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(3足)アズワン品番67-4934-04注文コード86419140品番10-4-430-56
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ナチュラルな色味がお洋服やインテリアにマッチする、リネンライク生地を使用した洗えるゲストスリッパです。、足を包み込むルームシューズタイプの形状。、モデルルーム、サロンなどでのお客様用、また学校行事にもオススメです。

仕様●サイズ:M(約25cmまで)●左右付き●材質:甲・インソール・甲裏/ポリエステル、底裏/ベージュのPVC(滑りにくい素材)●こちらの商品はお洗濯が可能です。やさしく手洗いしていただき、タオル等で水分を吸い込ませた後、陰干ししてください。●入数:3足セット/1袋アズワン品番67-4934-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする