曜日別特売
- 10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン 86419910

10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
アズワン品番67-4935-24
67-4935-24
67-4936-79
67-4938-35
67-4939-90
67-4935-26
67-4935-15
67-4935-13
67-4935-19
67-4935-14
67-4935-23
67-4935-22
67-4935-18
67-4935-25
67-4935-16
67-4935-21
67-4935-17
67-4935-20
67-4936-80
67-4936-75
67-4936-71
67-4936-81
67-4936-68
67-4936-72
67-4936-77
67-4936-74
67-4936-76
67-4936-78
67-4936-70
67-4936-73
67-4936-69
67-4938-25
67-4938-28
67-4938-36
67-4938-30
67-4938-33
67-4938-24
67-4938-32
67-4938-27
67-4938-26
67-4938-31
67-4938-34
67-4938-29
67-4938-37
67-4939-81
67-4939-84
67-4939-87
67-4939-82
67-4939-80
67-4939-92
67-4939-83
67-4939-88
67-4939-85
67-4939-86
67-4939-79
67-4939-89
67-4939-91
内容量1箱(300枚)注文コード86419910品番-
参考基準価格(税別)¥195,980販売価格(税込)¥214,478
販売価格(税別)
194,980

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:300枚アズワン品番67-4935-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする