アズワン
25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(50枚)
1箱(150枚)
1箱(20枚)
1箱(60枚)
1箱(80枚)
1箱(30枚)
1箱(300枚)
1箱(70枚)
1箱(40枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
1箱(100枚)
1箱(90枚)
1箱(200枚)
アズワン品番
67-4937-14
67-4937-14
67-4937-14
67-4935-58
67-4938-69
67-4940-25
67-4935-64
67-4935-55
67-4935-59
67-4935-61
67-4935-56
67-4935-66
67-4935-60
67-4935-57
67-4935-68
67-4935-67
67-4935-63
67-4935-62
67-4935-65
67-4937-22
67-4937-18
67-4937-24
67-4937-19
67-4937-15
67-4937-11
67-4937-23
67-4937-16
67-4937-17
67-4937-20
67-4937-12
67-4937-13
67-4937-21
67-4938-75
67-4938-67
67-4938-66
67-4938-73
67-4938-72
67-4938-68
67-4938-74
67-4938-71
67-4938-76
67-4938-77
67-4938-78
67-4938-70
67-4938-79
67-4940-30
67-4940-23
67-4940-32
67-4940-28
67-4940-22
67-4940-31
67-4940-26
67-4940-35
67-4940-27
67-4940-34
67-4940-33
67-4940-24
67-4940-29
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
86421854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,390
販売価格(税込)
¥47,619
販売価格(税別)
¥
43,290
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):25×35●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:N型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:50枚
アズワン品番
67-4937-14