曜日別特売
- 20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン 86421924

20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(40枚)
アズワン品番67-4937-27
67-4937-27
67-4935-71
67-4938-82
67-4940-38
67-4935-70
67-4935-69
67-4935-79
67-4935-78
67-4935-80
67-4935-76
67-4935-82
67-4935-74
67-4935-75
67-4935-73
67-4935-77
67-4935-72
67-4935-81
67-4937-35
67-4937-33
67-4937-26
67-4937-25
67-4937-38
67-4937-30
67-4937-32
67-4937-28
67-4937-37
67-4937-31
67-4937-34
67-4937-29
67-4937-36
67-4938-85
67-4938-90
67-4938-88
67-4938-89
67-4938-93
67-4938-87
67-4938-83
67-4938-91
67-4938-81
67-4938-80
67-4938-86
67-4938-84
67-4938-92
67-4940-43
67-4940-45
67-4940-42
67-4940-46
67-4940-41
67-4940-49
67-4940-48
67-4940-44
67-4940-47
67-4940-36
67-4940-39
67-4940-37
67-4940-40
内容量1箱(40枚)注文コード86421924品番-
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥38,071
販売価格(税別)
34,610

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:N型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:40枚アズワン品番67-4937-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする