アズワン
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(80枚)
1箱(70枚)
1箱(1000枚)
1箱(100枚)
1箱(40枚)
1箱(300枚)
1箱(50枚)
1箱(200枚)
1箱(150枚)
1箱(20枚)
1箱(500枚)
1箱(60枚)
1箱(90枚)
1箱(30枚)
アズワン品番
67-4937-84
67-4937-84
67-4937-84
67-4934-73
67-4936-29
67-4939-40
67-4934-76
67-4934-75
67-4934-83
67-4934-78
67-4934-72
67-4934-81
67-4934-80
67-4934-79
67-4934-70
67-4934-82
67-4934-74
67-4934-77
67-4934-71
67-4936-37
67-4936-34
67-4936-30
67-4936-38
67-4936-31
67-4936-32
67-4936-27
67-4936-36
67-4936-39
67-4936-33
67-4936-26
67-4936-35
67-4936-28
67-4937-86
67-4937-83
67-4937-88
67-4937-82
67-4937-94
67-4937-93
67-4937-92
67-4937-90
67-4937-85
67-4937-81
67-4937-91
67-4937-89
67-4937-87
67-4939-47
67-4939-44
67-4939-50
67-4939-39
67-4939-38
67-4939-46
67-4939-41
67-4939-42
67-4939-48
67-4939-49
67-4939-45
67-4939-37
67-4939-43
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
86422466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,230
販売価格(税込)
¥33,143
販売価格(税別)
¥
30,130
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):5×5●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):≦0.02●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:50枚
アズワン品番
67-4937-84