アズワン
10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(70枚)
1箱(1000枚)
1箱(40枚)
1箱(20枚)
1箱(80枚)
1箱(30枚)
1箱(200枚)
1箱(150枚)
1箱(70枚)
1箱(500枚)
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(60枚)
1箱(300枚)
1箱(90枚)
アズワン品番
67-4938-29
67-4938-29
67-4938-29
67-4935-18
67-4936-73
67-4939-84
67-4935-26
67-4935-15
67-4935-13
67-4935-19
67-4935-14
67-4935-23
67-4935-22
67-4935-25
67-4935-16
67-4935-21
67-4935-17
67-4935-24
67-4935-20
67-4936-80
67-4936-79
67-4936-75
67-4936-71
67-4936-81
67-4936-68
67-4936-72
67-4936-77
67-4936-74
67-4936-76
67-4936-78
67-4936-70
67-4936-69
67-4938-25
67-4938-28
67-4938-36
67-4938-30
67-4938-33
67-4938-35
67-4938-24
67-4938-32
67-4938-27
67-4938-26
67-4938-31
67-4938-34
67-4938-37
67-4939-90
67-4939-81
67-4939-87
67-4939-82
67-4939-80
67-4939-92
67-4939-83
67-4939-88
67-4939-85
67-4939-86
67-4939-79
67-4939-89
67-4939-91
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(70枚)
注文コード
86422938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,830
販売価格(税込)
¥54,703
販売価格(税別)
¥
49,730
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):≦0.02●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:70枚
アズワン品番
67-4938-29