曜日別特売
- 20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン 86423175

20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
アズワン品番67-4938-64
67-4938-64
67-4935-53
67-4937-09
67-4940-20
67-4935-52
67-4935-48
67-4935-50
67-4935-47
67-4935-49
67-4935-43
67-4935-45
67-4935-41
67-4935-44
67-4935-46
67-4935-54
67-4935-42
67-4935-51
67-4937-01
67-4937-03
67-4937-07
67-4936-96
67-4936-97
67-4937-05
67-4937-06
67-4937-02
67-4936-99
67-4937-04
67-4936-98
67-4937-10
67-4937-08
67-4938-58
67-4938-52
67-4938-59
67-4938-55
67-4938-62
67-4938-61
67-4938-54
67-4938-63
67-4938-65
67-4938-56
67-4938-57
67-4938-60
67-4938-53
67-4940-16
67-4940-11
67-4940-21
67-4940-18
67-4940-10
67-4940-19
67-4940-12
67-4940-08
67-4940-14
67-4940-09
67-4940-17
67-4940-15
67-4940-13
内容量1箱(500枚)注文コード86423175品番-
参考基準価格(税別)¥394,880販売価格(税込)¥433,268
販売価格(税別)
393,880

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):20×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):≦0.02●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:500枚アズワン品番67-4938-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする