- 40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン 86423690

40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
アズワン品番67-4939-09
67-4939-09
67-4935-97
67-4937-53
67-4940-64
67-4936-03
67-4936-01
67-4936-09
67-4936-07
67-4935-98
67-4936-08
67-4936-04
67-4935-99
67-4936-06
67-4936-02
67-4936-05
67-4936-10
67-4937-60
67-4937-54
67-4937-65
67-4937-63
67-4937-64
67-4937-56
67-4937-59
67-4937-58
67-4937-61
67-4937-55
67-4937-62
67-4937-57
67-4939-10
67-4939-15
67-4939-12
67-4939-19
67-4939-14
67-4939-21
67-4939-16
67-4939-20
67-4939-17
67-4939-13
67-4939-11
67-4939-18
67-4940-74
67-4940-65
67-4940-66
67-4940-72
67-4940-76
67-4940-73
67-4940-67
67-4940-75
67-4940-71
67-4940-68
67-4940-69
67-4940-70
内容量1箱(20枚)注文コード86423690品番-
参考基準価格(税別)¥24,380販売価格(税込)¥26,708
販売価格(税別)
24,280

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):40×40●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):≦0.02●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:20枚アズワン品番67-4939-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする