アズワン
20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(30枚)
1箱(20枚)
1箱(200枚)
1箱(150枚)
1箱(300枚)
1箱(90枚)
1箱(1000枚)
1箱(40枚)
1箱(70枚)
1箱(80枚)
1箱(60枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(500枚)
アズワン品番
67-4940-44
67-4940-44
67-4940-44
67-4935-77
67-4937-33
67-4938-88
67-4935-70
67-4935-69
67-4935-79
67-4935-78
67-4935-80
67-4935-76
67-4935-82
67-4935-71
67-4935-74
67-4935-75
67-4935-73
67-4935-72
67-4935-81
67-4937-35
67-4937-26
67-4937-25
67-4937-38
67-4937-30
67-4937-27
67-4937-32
67-4937-28
67-4937-37
67-4937-31
67-4937-34
67-4937-29
67-4937-36
67-4938-85
67-4938-90
67-4938-82
67-4938-89
67-4938-93
67-4938-87
67-4938-83
67-4938-91
67-4938-81
67-4938-80
67-4938-86
67-4938-84
67-4938-92
67-4940-43
67-4940-45
67-4940-42
67-4940-46
67-4940-41
67-4940-49
67-4940-48
67-4940-47
67-4940-36
67-4940-38
67-4940-39
67-4940-37
67-4940-40
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
86424959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥88,730
販売価格(税込)
¥97,493
販売価格(税別)
¥
88,630
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●低抵抗:≦0.0●導電型:N型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):≦0.02●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●数量:100枚
アズワン品番
67-4940-44